gisuke 工具のおすすめ人気ランキング

2026/02/14更新
185件の「gisuke 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「携帯 工具 セット」、「トルクスドライバー T4」、「gisuke ラチェット」などの商品も取り扱っております。
仕様 目盛り付、JIS規格 材質 クロームバナジウム鋼 硬度 HRC43 表面処理 クロームメッキ仕上
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

7機能in1 。折りたたんでコンパクト
用途ホビー・フィッシング・アウトドアに 材質 【本体・各ツール】ステンレス鋼【ハンドル】アルミニウム 機能 ペンチ(スプリング付) /ワイヤーカッター/プラスドライバー /栓抜き /ナイフ/カラビナ/
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

折りたたんでコンパクト。多機能タイプ。
用途ホビー・フィッシング・アウトドアに。 仕様 11機能in1 材質(本体) ステンレス鋼、アルミニウム 機能 ペンチ(スプリング付)、ナイフ、-ドライバー(中)、栓抜き、+ドライバー(小)、波型ロープ切り、爪そうじ、爪ヤスリ、-ドライバー(小)、缶切り、-ドライバー(大)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトに折りたためるマルチラジオペンチ! アウトドア・キャンプなどあらゆる場所で活躍!
材質 ハンドル:アルミ(アルマイト)、頭部(ペンチ):ステンレス(SUS420J1)、ツール:ステンレス(SUS420J1)
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に 種類 スナップリングプライヤ 全長(mm) 150 軸穴種別 軸・穴兼用 交換用ヘッド 45°、90°、180° 硬度HRC 58~61 使用範囲(Φmm) 10~50 質量(g) 110 爪先端径(Φmm) 1.4と1.2 熱処理 あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

手のひらサイズのボディーに12機能を搭載したマルチナイフです。タフに使えるサビに強いステンレス製です。 海、山、川やキャンプなど様々な用途に合わせて、それに適した機能を搭載したモデルです。 機能はプライヤー・ナイフ・缶切り・波刃ナイフ・ヤスリ・スクレーパー・マイナスドライバー小・マイナスドライバー大・プラスドライバー・栓抜き・爪そうじ・ワイヤーカッターです。 収納、持ち運びに便利な収納ケース付きです。
用途アウトドアなどでの各種作業。 種類 その他プライヤ 機能 プライヤー・ワイヤーカッター・やすり・爪そうじ・ドライバー小(-)・スクレーパー・缶切り、ドライバー(+)・ドライバー大(-)・栓抜き・ナイフ・波刃ナイフ 材質(本体) ステンレススチール 材質(ハンドル) アルミ、ABS樹脂
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『I-Beam』デザインの携帯ツールシリーズの第3弾。 チェーンツールやタイヤレバーなどを加え、携帯工具の完成形として出先での様々なトラブルに対応します。チェーンツールはベアリングを採用したピンを使用、スムーズな作業が可能です。
セット内容 六角レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、トルクスレンチ(T25)、マイナスドライバー、タイヤレバー、スポークレンチ、チェーンツール 寸法(mm) 90×40×25 質量(g) 180
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

刃が薄いので狭いピッチのフィンにもご使用できます。
用途アルミフィン修正にお使い下さい。 全長(mm) 160 先端形状 フラットノーズ 先端幅(mm) 20
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

プラス・マイナスのネジ回しの他に、カンのふたあけにも使用可能。
用途キーホルダーとして携帯して使用できるドライバー。 トラスコ品番 493-7015 質量(g) 21 種類 特殊形状 材質(軸) 鋼板 先端形状 プラス、マイナス 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット
379 税込417
当日出荷

12種類の機能があるマルチツールです。 便利なベルトポーチ付きです。
全長×幅W(mm) 【本体】95×38、【ポーチ】130×65 トラスコ品番 855-3697 セット内容 ペンチ、ナイフ、マイナス、缶切り、マイナス2mm、マイナス4mm、マイナス6mm、ロープ用ナイフ、ノギス、マルチナイフ、ヤスリ、プラス2番 材質 ステンレス、アルミ 質量(g) 320
1本
7,898 税込8,688
9日以内出荷

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。板金作業時、シートメタルの保持に最適です。
用途板金、溶接作業に。 種類 グリッププライヤ 最大口開き(mm) 45 全長(mm) 200 トラスコ品番 486-4344 質量(g) 520
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

高い硬度と耐摩耗性に優れたクロムバナジウム銅素材のモンキーレンチです。 口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。 目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。 材質 クロムバナジウム鋼
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。
用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。 種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 軸用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

燃料ホースやバキュームホースを簡単に取り外す事が可能なプライヤーです。ホースとパイプの境目に先端を当てて、ハンドルを握るだけでホースを外せます。
全長(mm) 約200 使用範囲(mm) 4~12.7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1本で多機能を備えたマルチツール。全13機能。用途に合わせた役立つ機能満載。ツールはさびにくいステンレス鋼製。
材質 金属部:ステンレス鋼、樹脂部:ポリプロピレン 厚さ(mm) 21 寸法(mm) 54×105 質量(g) 240 機能 ペンチ、ワイヤーカッター、ナイフ、-ドライバー(小)、-ドライバー(大)、+ドライバー、ヤスリ(裏面)、センチ物差し、缶切り、栓抜き、穴開け、ノコギリナイフ、くるみ割り
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 穴用 爪形状 直爪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 軸用 硬度HRC 45 爪形状 直爪 材質 CRV
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

14機能付携帯工具。・3/4/5/6mm六角レンチ。・PH2プラスドライバー/SL4マイナスドライバー/T25トルクスレンチ。・チェーンピン工具。・3.2/3.5/MAVIC(5.65mm)M7スポークレンチ。・自着式リペアパッチ。・タイヤレバー×2
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷